曜日別特売
BDCP-RPP14-55 ベルトクランプ 椿本チエイン 35965553

ベルトクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合ベルト幅(mm)55
タイプRPP14
内容量1個注文コード35965553品番BDCP-RPP14-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200

つばきベルトクランプはベルトへのワーク固定やロングベルトの取付等にお使いいただくための「取付金具」です。
ベルトクランプを標準在庫化することで一層お使いいただきやすくいたしました。
穴加工済みです。取付用の穴が加工してありますので、すぐにお使いいただけます。
豊富な品種をご用意。PX歯形に加え、好評のウレタンベルトRPP歯形対応品もラインアップしました。

寸法A(mm)83寸法B(mm)96寸法H(mm)14ピッチP(mm)14寸法t(mm)5.9取付穴ピッチa(mm)65取付穴ピッチb(mm)70取付穴径d(mm)6.5適合ベルト幅(mm)55材質S45C相当タイプRPP14表面処理無電解ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする