曜日別特売
125C-BD-N 125型 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ 35965781

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

125C-BD-N 125型 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ 35965781
125C-BD-N 125型 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ 35965781

125型 PTFEジスク入グローブバルブ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
内容量1個注文コード35965781品番125C-BD-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,950
呼び径(A)8呼び径(B)1/4呼び圧力125種別青銅形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)120以下寸法L(mm)47寸法H(mm)69接続方式Rc寸法D1(mm)48分類グローブバルブ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気材質(キャップ)C3771BE最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12(8A~10A:ZDC2)材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)PTFEクラス125材質(弁箱)CAC(青銅鋳物)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08603411
2022-03-31
用途: 上記漏れで交換
株式会社 山嘉精練

安心の東洋バルヴ。素手でもグローブでもしっかりとホールドするハンドルが気に入ってます。

対象商品 : 08603436
2016-06-15
用途: 蒸気

ジスクの強度UPできれば最高です。

対象商品 : 08603436
2016-05-06
用途: 閉鎖不良のバルブ交換

問題なく使用できました。

対象商品 : 08603427
2010-03-10
用途: 8k蒸気の静止に
サスウェル

小売でこの価格はすばらしいです。有名ブランドの安心感もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする