※生地

45610 45610 ベスト(春夏用) 自重堂 35966271 45610 45610 ベスト(春夏用) 自重堂 35966271 45610 45610 ベスト(春夏用) 自重堂 35966271

45610 ベスト(春夏用)

(11件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 35966271 品番 45610
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

着る人を選ばない綿100%定番スタイルの作業服。
バーバリーのしっかり素材。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アイボリー サイズL 仕様ワンポイント、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、マガジンポケット 種別ベスト シリーズ41600・45600シリーズ 混率(%)綿100 肩幅(cm)42 着丈(cm)58 機能野帳対応 生地サマーツイル 色番17 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35966314
2022-07-19
用途:
野外作業時
製造業

思ったより小さい小さいさかった。おおきめのサイズを用意してください。

対象商品:
35966411
2022-05-25
用途:
農作業等

上下丈が短すぎます。ころがると腰上にきます。
どうして基本寸法の作業確認がされなかったのでしょうか。返品。

2人が参考にしています
対象商品:
35966287
2021-03-01
用途:
作業着のジャケットの中、溶接作業時や切削作業時等
製造業

秋冬の季節に作業着のジャケットの中に着るために薄い生地の春夏用を購入!!
春夏用の為、薄くてジャケットの中に着ても違和感なく作業出来ます。
ポケットがたくさん有り使い勝手が良い!!

2人が参考にしています
対象商品:
35966271
2019-07-31
用途:
DIY用に
運輸・通信業

ベスト、あれば便利な1着です。タバコを吸う人には欠かせない1着。

対象商品:
35966262
2019-05-07
用途:
農作業
サービス業

寒暖差の激しい日には、この一着は有難い。肌になじむ生地なので人に優しく感じる。

対象商品:
35966332
2017-07-11
用途:
普段着
サービス業

Mを購入しましたが、一回り大きいLサイズを購入すれば良かった。スマホが収納でき、着心地が良いです。

対象商品:
35966287
2015-11-26
用途:
農作業

胸ポケットに携帯(折畳み携帯)が入り、
コスパも良い。

対象商品:
35966314
2014-08-11
用途:
ポケット
有限会社LCAエンジニアリング 様 (製造業)

まあまあですね。ホワイトが欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする