41611 ニッカズボン

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35966682 品番 41611
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

着る人を選ばない綿100%定番スタイル。
しっかりツイル素材。

アイボリー 股下(cm)78 ウエスト(cm)73 種別ニッカ 混率(%)綿100 生地ツイル 色番17 RoHS指令(10物質対応)対応 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35967093
2024-03-26
用途:
溶接作業時
製造業

この作業服は、以前から購入しています。すごく着やすくサイズも豊富。
今回、ジャンパー、長袖シャツも合わせて購入。同じシリーズで同色を購入したが、ズボンとジャンパーの色が微妙に違い残念でした。

対象商品:
35967066
2020-11-12
用途:
鉄筋加工
有限会社小澤鉄筋 様 (建設業・工事業)

軽くて作業しやすくgoodです。洗濯後も乾燥も速くgood です。

対象商品:
35966874
2019-10-23
用途:
収集作業
サービス業

履きやすく、頑丈で荒っぽい作業にもってこい。
リピです。

対象商品:
35967093
2018-05-20
用途:
消耗品として
運輸・通信業

この手の綿100は最近なかなか見なくなったので助かりました
カタログ頂ければ嬉しいです

対象商品:
35966777
2018-05-15
用途:
塗装作業時
ハラトソウ 様 (建設業・工事業)

夏物で短丈がほしい その他のカラー(ホワイト&シルバーグレー)がほしい

対象商品:
35966874
2016-05-10
用途:
作業着

ポケットが浅くて、入れた物が落ちそう

対象商品:
35966874
2014-11-19
用途:
斫り・左官・防水作業等
Versatile 眞和 様

綿100なので鉄部切断等の火花作業で焼けることがなく斫り時に半身をキッチリ、カバーしてくれるのが利点
ただ生地が綿100の為、洗濯時に乾きにくいです
補足で足の丈が少し短めなので体型が太めの方でも足が余る事がなく(ロングにならず)ニッカとして機能してくれます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする