曜日別特売
C114 VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト 35978293

VベルトC形(スタンダード)

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本種類Vベルト注文コード35978293品番C114
参考基準価格(税別)¥8,920販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベルト上幅(mm)22ベルト高さ(mm)14長さ(mm)2896有効ピッチ周長さ(mm)2895JIS規格標準以外材質ゴムタイプスタンダード種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40電気抵抗値50MΩ以上最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)224ベルト形C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 機械メンテナンス
製造業

出荷目安とおりの入荷で助かりました。種類も豊富で希望通りの商品が見つけやすい。今後も商品の維持をお願いします。

2024-10-03
用途: 機械の電動用

C型の小さいサイズ入手に時間が掛かるのに 当日出荷なので有難い

対象商品 : 35978521
2022-11-01
用途: 農機メンテ

ハーベスタのベルト交換にて購入しました。取り換えはまだですが、年に1~2度の使用にて、スタンダードの商品にしましたが、新品ベルトにて安心できています。

対象商品 : 35978214
2023-07-13
用途: 機械を中古で購入して中のVベルトが使い物にならなかったので購入。
製造業

物ももちろんですが、発送が速かったです。さすがモノタロウさん!大変助かりました。

対象商品 : 35978241
2023-02-08
用途: 機械部品
製造業

純正品とさほど変わらず使用出来ました。簡単に買えてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35978205
2022-11-03
用途: ハンマーナイフモアの駆動用ベルト
製造業

耐久性にも問題なく、三ツ星ベルトは愛用しています。

対象商品 : 35978056
2021-09-18
用途: 農機具
農・林・水産業

C形が早く購入できるので良かったです。
次回も購入したいと思います。

対象商品 : 09244706
2020-10-05
用途: 送風機のファンベルト
有限会社 小林水道

直ぐに入荷して助かりました また機会があれば注文したいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする