曜日別特売
CDQ2B40TF-5SZ CD Series(CDQ2B40TF) SMC 35991086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B40TF)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード35991086品番CDQ2B40TF-5SZ
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
チューブ内径(Φmm)40作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする