曜日別特売
CX71 e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形 三ツ星ベルト 35995075

CX71 e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形 三ツ星ベルト 35995075
CX71 e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形 三ツ星ベルト 35995075

e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)1803
1803
1041
1473
1651
1702
1727
1778
1854
1905
1981
2007
2083
2108
2134
2159
2184
2210
2235
2261
2311
2337
2362
2413
2438
2540
2642
2667
2794
3048
3175
3302
3353
3429
内容量1本注文コード35995075品番CX71
参考基準価格(税別)¥14,980販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
標準Vベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます
標準Vベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換頻度を少なくできます。
従来のプーリが使用できます。

ベルト形CXベルト上幅(mm)22.8ベルト高さ(mm)13.5ベルトピッチ周長(mm)1803呼び番号71インチ材質(ベルト)ゴムタイプローエッジコグタイプ種類Vベルト角度(°)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35994761
2020-12-16
用途: カニクレーンの駆動ベルト

外周長から推定して購入したので2回目で該当したものが購入できた。

対象商品 : 35994786
2015-02-16
用途: ホンダ除雪機のオーガ駆動用として使用

氷点下10以内の寒冷地ではゴムの耐久性悪く、屈折力も弱いので対してもたなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする