※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B50-10SZ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BWV
注文コード
36000213
品番
CDQ2B50-10SZ-M9BWVLS
参考基準価格(税別)
¥15,620
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ストローク(mm)
10
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
(S) 1 pc
CADデータダウンロード