※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B50-20+25DMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
注文コード
36004124
品番
CDQ2B50-20+25DMZ-A93-XC10
参考基準価格(税別)
¥35,420
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディオプション
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
CADデータダウンロード