曜日別特売
CDQ2B50-25+15DZ-XC10 CD Series(CDQ2B50-25+15DZ) SMC 36008315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B50-25+15DZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード36008315品番CDQ2B50-25+15DZ-XC10
参考基準価格(税別)¥30,640販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)15作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする