防じんマスク 7191DK-03

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36022585 品番7191DK-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

伝声器で会話や指示の伝達が可能。
アスベスト除去作業用マスク「区分3」。
ダイオキシン類対策レベル1。

種別取替式防じん 仕様交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て) 区分RL3 質量(g)198以下 吸気抵抗(Pa)85以下(平均:67) 粒子捕集効率(%)99.9以上(平均:99.98) 国家検定合格番号第TM645号 機能伝声器 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:85) 排気抵抗(Pa)35以下(平均:18) 排気ゴム弁(交換部品)T-1K 吸気ゴム弁(交換部品)丸型 頭ひもタイプXDB 材質(面体)シリコーン面体 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルターRD-6型 指定防護係数10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36022585
2021-09-11
用途:
焼却炉内
株式会社KFI 様 (建設業・工事業)

口元にピッタリフィットして、とても使いやすい
改善点としては、マスク本体を洗う際に、紐の取り付け部分(本体側)が折れやすいので、改善の余地があると思います

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする