吸収缶 KGC-70

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36022637 品番 KGC-70型
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ガスの種類アンモニア用 破過時間20分以上 防塵機能あり(フィルタ取付時) 国家検定合格番号TN224 適合マスクHV-22、O-22 取付方式(フィルター)外付け式 仕様フィットテスター:フィットテスター70型 最高許容透過濃度(ppm)50 試験濃度(%)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用時間は、ガスの種類や濃度によって異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする