防災面 YF-370B

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36022917 品番YF-370B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
形状かぶり型防災面 仕様作業帽装着用、レンズ交換可 用途半導体工場用・軽作業用 寸法(mm)(元版)2 透明 質量(g)144 レンズサイズ(mm)H220×W205 材質(レンズ)アクリル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36022917
2020-07-30
用途:
医療
医療・福祉・介護関連業

側面まで覆われて安心感がありますが、覆われるだけにやや息苦しく湿度が高いと曇り易いです。

対象商品:
36022917
2015-04-14
用途:
金属加工中のエアーブローでの切粉除去、切削油除去

キャップをかぶってその上から装着していますが、つばを逆にしなければ装着できません。またキャップの上からでは頭を傾けると度々落下します。マジックテープを使っての締め付け調整ですが強くしても同じでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする