5PK710 リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト 36023601

 

5PK710 リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト 36023601
5PK710 リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト 36023601
5PK710 リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト 36023601

リブスターベルト PK形

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルト幅(mm)17.8
リブ本数5
有効長(mm)710
710
600
1360
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1850
1900
1950
2000
2120
2240
2360
2500
2650
2800
3000
615
650
730
750
775
1280
690
850
1320
1400
630
800
825
875
900
975
1090
1120
1220
1250
925
950
1000
1030
1060
1180
1150
内容量1本注文コード36023601品番5PK710
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。
高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)
高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)
コンパクト設計ができます。
メンテナンスフリーで長寿命です。

ベルト高さ(mm)5ベルト幅(mm)17.8寸法a(mm)17.8有効長(mm)710種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40リブ本数5最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36027284
2024-02-09
用途: コンプレッサのベルト

商社から買うよりキャンペーンコードを使うと少しだけ安かったので買いました。普段買うと高いです

対象商品 : 36024143
2020-04-20
用途: 純正品のかわり

6PKサイズでなかなかサイズがなかったがやっともの太郎で見つけてそれ以来使用しております。とても助かっています。

対象商品 : 36025062
2017-12-19
用途: 車両メンテナンスの仮組みで使用
有限会社 夢輝

使用した商品には満足してます。3日発送となってたのに12日注文で発送日18日到着19日仕事の予定が狂い残念でした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 36027266
2013-12-04
用途: -20℃に達する時もある標高1,400m超の環境に簡易屋内設置しているコンプレッサーでの使用

これから使用の為 未確認。試運転状態では特に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする