※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B50-50+50DCMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36024196
品番
CDQ2B50-50+50DCMZ-M9BW4-XC10
参考基準価格(税別)
¥50,880
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類・ボディオプション
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS2(mm)
50
ストロークS1(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵