東芝
東芝の 電池
東芝の アルカリ乾電池(単1形)
アルカリ乾電池 インパルス 単1形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
注文コード
36024362
品番
LR20H 4MP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! 大きな力で連続使用する機器に適しています。
タイプ
単1形
電圧(V)
1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
34.2×61.5
質量(g/本)
約139.0
本数
4本
使用推奨期限
5年