東芝
東芝の 電池
東芝の アルカリ乾電池(単4形)
アルカリ乾電池 インパルス 単4形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8本)
注文コード
36024405
品番
LR03H 8MP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! ※メーカーアルカリ1比
大きな力で連続使用する機器に適しています。
タイプ
単4形
電圧(V)
1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
10.5×44.5
質量(g/本)
約11.6
本数
8本
使用推奨期限
5年