※図面は右水槽で、フラット(コンロ無)仕様です

ミニキッチン

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36029244 品番 MW-90H1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥171,400 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
材質
流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止
コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板
シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板
バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)
幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板
食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段
水切棚:ビニールコーティング棚
照明器具:15W蛍光灯
混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共
排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)
熱機器:ヒーター他
間口W×奥行D×高さH(mm)900×500×1900 間口(mm)900 タイプ100V プレートヒーター シンク位置 高さ(mm)1900 奥行(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,180 / 税込 ¥16,698
沖縄地方数量1につき ¥18,630 / 税込 ¥20,493
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:687

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36029576
2017-10-19
用途:
お客さんのところの交換工事で使用
創るふぁくとりー 様 (建設業・工事業)

今回、換気扇をつけるので天井に開口したのですが、ケイカル板だけだともろいので1.5mmぐらいのベニアがはってあれば、尚よかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
36029271
2017-12-28
用途:
賃貸のマンションのリフォームの中で 既存の商品との入れ替えを依頼され今回の注文に至りました。
有限会社雅 様

最近の入居者はIHヒーターの希望者が多く それに対応することと オーナーとしては直接火災に直接つながらないIHヒーターが無難であるという判断で決定しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする