曜日別特売
B46MXL3.2G タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅3.2mm 三ツ星ベルト 36038082

タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅3.2mm

(2件のレビュー)
取扱い終了
ベルトピッチ周長(mm)93.47
歯数46
内容量1本注文コード36038082品番B46MXL3.2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形MXLベルト幅(mm)3.2歯数46歯ピッチ(mm)2.032ベルトピッチ周長(mm)93.47材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36038082B46MXL3.2G4790235546MXL3.2B46MXL3.2G タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47902355タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
289
税込318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36039001
2019-06-02
用途: AV機器のメンテナンス

このようなパーツをメンテ用に1本だけ購入できるのは大いに助かります。 パーツ自体は実績ある製品でまったく問題なく安心して使用できます。 背面に型名が印刷され、識別しやすいのもメリットです。

対象商品 : 36038405
2017-08-01
用途: 電動リール用の消耗部品
株式会社 国領

エンジンのタイミングベルトと同様にトラブルを起こす前に交換しました、快適です。ただ多種多様な為に合致する物を探し出す事が困難。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする