Qlight
Qlightの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Qlightの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
Qlightの 積層信号灯
積層信号灯
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
A-黄
注文コード
36044017
品番
QTG50LF-BZ-1-24-A-LBJ18-P300
販売価格(税込)
¥13,327
販売価格(税別)
¥
12,115
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2665
種類から選べます
他の種類を見る
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
色
A-黄
電圧
AC/DC24V
種類
LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯
段数
1
外径(Φmm)
50
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
ブザー音
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
関連資料:
(0.99MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。