超強力両面テープ 粗面用S

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 36058556 品番 J1030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

凹凸面・ザラザラ面にしっかり接着。
粗面接着性にすぐれた粘着剤を採用しています。初期接着性・低温接着性にすぐれています。
テープに厚みがあり段差吸収性にすぐれます。
基材に柔軟性にすぐれた特殊ポリオレフィン系フォームを採用。
テープ基材に厚みがあり、段差吸収性にすぐれます。
VOC(揮発性有機化合物)不使用。
厚生労働省指定のVOC(揮発性有機化合物)を使用していません。

用途
屋内の凹凸面への小物の接着に最適。
木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定に。
各種住宅内装材の仮固定に。
テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.2 基材特殊ポリオレフィン 粘着剤合成ゴム系 粘着力(1面)9.8(2面)10.7N/20mm、(1面)4.9(2面)5.35N/10mm 主な用途粗面用 トラスコ品番441-8051 質量(g)140 粘着タイプ超強力 適合用途低VOC、粗面 主なワークパネル・フレーム、パーツ
注意
※垂直に荷重のかかる用途には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36058556
2024-07-10
用途:
断熱材の張り付け
農・林・水産業

4mmの断熱材を天井に張りつけました。
夏場高温になるとペラっと剥げてきます。張り付けは、壁までですね。
超強力に期待してましたけど、暑さにこれほど弱いとはおもいませんでした。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
36058556
2019-05-09
用途:
試作の回路基板用
製造業

ある程度スポンジ性があるタイプは粘着力が弱いタイプが多いのですが、粘着量も十分。

対象商品:
36058556
2021-01-20
用途:
凹凸ガラスに

これは剥がせないタイプです。失敗しました。ガラス面に貼り始めて途中で気付き、剥がすのに非常に苦労しました。剥がし液がなかったのでパーツクリーナーとステンレスブラシでひたすらこすり落とす作業。接着力が強いのは確かで、二度と剥がさない目的には合っていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36058556
2018-01-31
用途:
じゅうたん固定用
有限会社アクセス 様

なかなか協力で、いい商品です。価格がもうすこし安ければ、気にしないでもっと
使用できます。

対象商品:
36058556
2017-03-07
用途:
電動シャッターのフラップ取り付け
健康コーポレーション株式会社 様

2週間ほど固定して、上手く着いていたと思ったのですが、振り返ったら、、、、取れました。
「超強力」と言っても硬質塩ビにはくっ付かないのですね。
ゴム用を使ってみます。
ダメなら、プラスチック用を。

対象商品:
36058556
2014-02-24
用途:
多用途
建設業・工事業

決まった使い方は、無いです。色々な用途に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする