三ツ星ベルト
タイミングプーリ L形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
呼び幅(mm)
25.4
歯数
19
注文コード
36063474
品番
P19L100B
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
38
寸法E(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
2.5
寸法K(mm)
12
寸法LA(mm)
33
寸法LB(mm)
45
寸法LW(mm)
-
外径O.D.(Φmm)
56.84
寸法W(mm)
28
最大軸穴径d(Φmm)
24
最小軸穴径d(Φmm)
12
適合フランジ外径D(mm)
65
適合フランジ内径P(mm)
50
適合フランジ厚t(mm)
1.6
歯数
19
呼び幅(mm)
25.4
呼び幅
100
材質
鋼材
形状
B形
種類
タイミングプーリ
適合フランジ
F-166550
概略質量(kg)
0.87
ピッチ径(Φmm)
57.61
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。