三ツ星ベルト
タイミングプーリ L形
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
138
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法LW(mm)
外径O.D.(Φmm)
寸法W(mm)
最大軸穴径d(Φmm)
最小軸穴径d(Φmm)
適合フランジ外径D(mm)
適合フランジ内径P(mm)
適合フランジ厚t(mm)
歯数
呼び幅(mm)
呼び幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36062056
P28L050A
-
-
-
2.5
-
19
-
-
84.13
14
30
12
93
75
1.6
28
12.7
50
¥
4,860
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36062074
P32L050A
-
-
-
2.5
-
19
-
-
96.26
14
30
16
105
84
1.6
32
12.7
50
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36062101
P36L050A
-
-
-
2.5
-
19
-
-
108.39
14
32
16
115
90
1.6
36
12.7
50
¥
7,020
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36062117
P38L050A
-
-
-
2.5
-
19
-
-
114.45
14
34
16
126
100
1.6
38
12.7
50
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36062126
P40L050A
-
-
-
2.5
-
19
-
-
120.51
14
34
16
126
100
1.6
40
12.7
50
¥
7,760
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36062135
P44L050A
-
-
-
2.5
-
19
-
-
132.64
14
38
16
138
125
1.6
44
12.7
50
¥
9,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36062232
P19L050B
38
-
-
2.5
12
19
31
-
56.84
14
24
12
65
50
1.6
19
12.7
50
¥
3,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36062266
P21L050B
42
-
-
2.5
12
19
31
-
62.91
14
26
12
69
50
1.6
21
12.7
50
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36062372
P36L050B
56
-
-
2.5
15
19
34
-
108.39
14
32
16
115
90
1.6
36
12.7
50
¥
8,050
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36062381
P38L050B
60
-
-
2.5
15
19
34
-
114.45
14
34
16
126
100
1.6
38
12.7
50
¥
7,710
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36062397
P40L050B
60
-
-
2.5
15
19
34
-
120.51
14
34
16
126
100
1.6
40
12.7
50
¥
8,880
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36062433
P50L050W
65
130
5.5
-
20
19
-
39
150.83
-
38
16
-
-
-
50
12.7
50
¥
9,250
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36062467
P72L050W
65
197
5.5
-
20
19
-
39
217.53
-
38
16
-
-
-
72
12.7
50
¥
16,060
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36062607
P24L075A
-
-
-
2.5
-
26
-
-
72
21
28
12
78
58
1.6
24
19
75
¥
4,690
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36062616
P25L075A
-
-
-
2.5
-
26
-
-
75.04
21
28
12
83
63
1.6
25
19
75
¥
4,940
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36062677
P32L075A
-
-
-
2.5
-
26
-
-
96.26
21
30
16
105
84
1.6
32
19
75
¥
6,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36062704
P36L075A
-
-
-
2.5
-
26
-
-
108.39
21
32
16
115
90
1.6
36
19
75
¥
7,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36062713
P38L075A
-
-
-
2.5
-
26
-
-
114.45
21
34
16
126
100
1.6
38
19
75
¥
7,490
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36062722
P40L075A
-
-
-
2.5
-
26
-
-
120.51
21
34
16
126
100
1.6
40
19
75
¥
8,550
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36062747
P44L075A
-
-
-
2.5
-
26
-
-
132.64
21
38
16
138
125
1.6
44
19
75
¥
9,580
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
36062862
P21L075B
42
-
-
2.5
12
26
38
-
62.91
21
26
12
69
50
1.6
21
19
75
¥
4,690
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36062905
P25L075B
44
-
-
2.5
12
26
38
-
75.04
21
28
12
83
63
1.6
25
19
75
¥
5,580
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36062966
P32L075B
50
-
-
2.5
15
26
41
-
96.26
21
30
16
105
84
1.6
32
19
75
¥
7,770
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36062993
P36L075B
56
-
-
2.5
15
26
41
-
108.39
21
32
16
115
90
1.6
36
19
75
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36063002
P38L075B
60
-
-
2.5
15
26
41
-
114.45
21
34
16
126
100
1.6
38
19
75
¥
8,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36063027
P40L075B
60
-
-
2.5
15
26
41
-
120.51
21
34
16
126
100
1.6
40
19
75
¥
9,680
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36063036
P44L075B
65
-
-
2.5
20
26
46
-
132.64
21
38
16
138
125
1.6
44
19
75
¥
10,410
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36063045
P48L075W
65
124
8
-
20
26
-
46
144.77
-
38
16
-
-
-
48
19
75
¥
11,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36063054
P50L075W
65
130
8
-
20
26
-
46
150.83
-
38
16
-
-
-
50
19
75
¥
12,320
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36063081
P72L075W
65
197
8
-
20
26
-
46
217.53
-
38
16
-
-
-
72
19
75
¥
20,650
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36063115
P15L100A
-
-
-
2.5
-
33
-
-
44.72
28
20
10
51
36
1.6
15
25.4
100
¥
3,870
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36063133
P16L100A
-
-
-
2.5
-
33
-
-
47.75
28
22
12
55
39
1.6
16
25.4
100
¥
4,060
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36063176
P19L100A
-
-
-
2.5
-
33
-
-
56.84
28
24
12
65
50
1.6
19
25.4
100
¥
4,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36063307
P32L100A
-
-
-
2.5
-
33
-
-
96.26
28
30
16
105
84
1.6
32
25.4
100
¥
8,260
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36063352
P38L100A
-
-
-
2.5
-
33
-
-
114.45
28
34
16
126
100
1.6
38
25.4
100
¥
8,930
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36063386
P44L100A
-
-
-
2.5
-
33
-
-
132.64
28
38
16
138
125
1.6
44
25.4
100
¥
12,620
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36063422
P16L100B
34
-
-
2.5
12
33
45
-
47.75
28
22
12
55
39
1.6
16
25.4
100
¥
4,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36063456
P18L100B
36
-
-
2.5
12
33
45
-
53.81
28
24
12
61
41
1.6
18
25.4
100
¥
4,750
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36063474
P19L100B
38
-
-
2.5
12
33
45
-
56.84
28
24
12
65
50
1.6
19
25.4
100
¥
4,960
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36063501
P21L100B
42
-
-
2.5
12
33
45
-
62.91
28
26
12
69
50
1.6
21
25.4
100
¥
5,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36063517
P22L100B
44
-
-
2.5
12
33
45
-
65.94
28
28
12
74
53
1.6
22
25.4
100
¥
5,580
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36063535
P24L100B
44
-
-
2.5
12
33
45
-
72
28
28
12
78
58
1.6
24
25.4
100
¥
6,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36063553
P25L100B
44
-
-
2.5
12
33
45
-
75.04
28
28
12
83
63
1.6
25
25.4
100
¥
6,370
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36063562
P26L100B
44
-
-
2.5
12
33
45
-
78.07
28
28
12
86
66
1.6
26
25.4
100
¥
6,910
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36063596
P30L100B
50
-
-
2.5
12
33
45
-
90.2
28
30
12
99
78
1.6
30
25.4
100
¥
7,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36063614
P32L100B
50
-
-
2.5
15
33
48
-
96.26
28
30
16
105
84
1.6
32
25.4
100
¥
9,190
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36063623
P34L100B
56
-
-
2.5
15
33
48
-
102.32
28
32
16
112
90
1.6
34
25.4
100
¥
9,670
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36063641
P36L100B
56
-
-
2.5
15
33
48
-
108.39
28
32
16
115
90
1.6
36
25.4
100
¥
10,140
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36063657
P38L100B
60
-
-
2.5
15
33
48
-
114.45
28
34
16
126
100
1.6
38
25.4
100
¥
9,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36063702
P48L100W
65
124
11
-
20
33
-
53
144.77
-
38
16
-
-
-
48
25.4
100
¥
13,040
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ