曜日別特売
P26L100B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36063562

P26L100B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36063562
P26L100B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 36063562

タイミングプーリ L形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び幅(mm)25.4歯数26注文コード36063562品番P26L100B
参考基準価格(税別)¥6,910販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
寸法D(Φmm)44寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)2.5寸法K(mm)12寸法LA(mm)33寸法LB(mm)45寸法LW(mm)-外径O.D.(Φmm)78.07寸法W(mm)28最大軸穴径d(Φmm)28最小軸穴径d(Φmm)12適合フランジ外径D(mm)86適合フランジ内径P(mm)66適合フランジ厚t(mm)1.6歯数26呼び幅(mm)25.4呼び幅100材質鋼材形状B形種類タイミングプーリ適合フランジF-168666概略質量(kg)1.54ピッチ径(Φmm)78.83
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする