曜日別特売
P20H200A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 36065145

P20H200A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 36065145
P20H200A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 36065145

タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個呼び幅200注文コード36065145品番P20H200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,430
寸法D(Φmm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)2.5寸法K(mm)-寸法LA(mm)59寸法LB(mm)-寸法LW(mm)-外径O.D.(Φmm)79.48寸法W(mm)54最小軸穴径d(Φmm)20最大軸穴径d(Φmm)40適合フランジ外径D(mm)86適合フランジ内径P(mm)66適合フランジ厚t(mm)1.6呼び幅200形状A形適合フランジF-168666概略質量(kg)1.97ピッチ径(Φmm)80.85
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36065145P20H200A35268947P20-H-200AP20H200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35268947タイミングプーリ H200形 A形三ツ星ベルト1個
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
タイミングプーリ H形にはフランジが付属していますか。
回答:
こちらの商品にはフランジが標準付属されております。
対象商品:
36063842
2013-11-19

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする