三ツ星ベルト
タイミングプーリ T10形
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
呼び幅(mm)
15
歯数
15
形状
A形
注文コード
36068261
品番
PT10-15-15A
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
-
寸法E(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
2.5
寸法K(mm)
-
寸法LA(mm)
22
寸法LB(mm)
-
寸法LW(mm)
-
外径O.D.(Φmm)
45.9
寸法W(mm)
17
最大軸穴径d(Φmm)
22
最小軸穴径d(Φmm)
10
適合フランジ外径D(mm)
51
適合フランジ内径P(mm)
36
適合フランジ厚t(mm)
1.6
歯数
15
呼び幅(mm)
15
材質
鋼材
形状
A形
種類
タイミングプーリ
適合フランジ
F-165136
概略質量(kg)
0.24
ピッチ径(Φmm)
47.75
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。