三ツ星ベルト
タイミングプーリ T10形
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
呼び幅(mm)
15
歯数
22
形状
B形
注文コード
36069494
品番
PT10-15-22B
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
40
寸法E(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
2.5
寸法K(mm)
10
寸法LA(mm)
22
寸法LB(mm)
32
寸法LW(mm)
-
外径O.D.(Φmm)
68.15
寸法W(mm)
17
最大軸穴径d(Φmm)
28
最小軸穴径d(Φmm)
12
適合フランジ外径D(mm)
74
適合フランジ内径P(mm)
53
適合フランジ厚t(mm)
1.6
歯数
22
呼び幅(mm)
15
材質
鋼材
形状
B形
種類
タイミングプーリ
適合フランジ
F-167453
概略質量(kg)
0.64
ピッチ径(Φmm)
70.03
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。