PT10-15-24B タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 36069555

PT10-15-24B タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 36069555
PT10-15-24B タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 36069555

タイミングプーリ T10形

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個形状B形注文コード36069555品番PT10-15-24B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,230
寸法D(Φmm)40寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)2.5寸法K(mm)10寸法LA(mm)22寸法LB(mm)32寸法LW(mm)-外径O.D.(Φmm)74.55寸法W(mm)17最大軸穴径d(Φmm)28最小軸穴径d(Φmm)12適合フランジ外径D(mm)83適合フランジ内径P(mm)63適合フランジ厚t(mm)1.6形状B形適合フランジF-168363概略質量(kg)0.76ピッチ径(Φmm)76.39
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36069555PT10-15-24B35269622PT10-15-24BPT10-15-24B タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 35269622タイミングプーリ T10-15形三ツ星ベルト1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36071883
2014-03-10
用途: 数年前に造った機械の使用変更をお客様に依頼され付け替えた。
有限会社やまがみ製作所

前回 製作した部品の物と同じ
メーカーカタログで検索したが、見当たらず モノタロウさんに有りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする