PT10-15-44W タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 36070036

PT10-15-44W タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 36070036
PT10-15-44W タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 36070036

タイミングプーリ T10形

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び幅(mm)15歯数44形状W形注文コード36070036品番PT10-15-44W
参考基準価格(税別)¥8,730販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法D(Φmm)55寸法E(mm)120寸法G(mm)8寸法H(mm)-寸法K(mm)13寸法LA(mm)22寸法LB(mm)-寸法LW(mm)35外径O.D.(Φmm)138.2寸法W(mm)-最大軸穴径d(Φmm)34最小軸穴径d(Φmm)16適合フランジ外径D(mm)-適合フランジ内径P(mm)-適合フランジ厚t(mm)-歯数44呼び幅(mm)15材質ねずみ鋳鉄形状W形種類タイミングプーリ適合フランジ-概略質量(kg)1.41ピッチ径(Φmm)140.06
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36071883
2014-03-10
用途: 数年前に造った機械の使用変更をお客様に依頼され付け替えた。
有限会社やまがみ製作所

前回 製作した部品の物と同じ
メーカーカタログで検索したが、見当たらず モノタロウさんに有りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする