三ツ星ベルト
タイミングプーリ T10形
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
呼び幅(mm)
15
歯数
48
形状
W形
注文コード
36070097
品番
PT10-15-48W
参考基準価格(税別)
¥9,820
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
55
寸法E(mm)
132
寸法G(mm)
8
寸法H(mm)
-
寸法K(mm)
13
寸法LA(mm)
22
寸法LB(mm)
-
寸法LW(mm)
35
外径O.D.(Φmm)
150.95
寸法W(mm)
-
最大軸穴径d(Φmm)
34
最小軸穴径d(Φmm)
16
適合フランジ外径D(mm)
-
適合フランジ内径P(mm)
-
適合フランジ厚t(mm)
-
歯数
48
呼び幅(mm)
15
材質
ねずみ鋳鉄
形状
W形
種類
タイミングプーリ
適合フランジ
-
概略質量(kg)
1.58
ピッチ径(Φmm)
152.79
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。