三ツ星ベルト
タイミングプーリ T10形
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
呼び幅(mm)
25
歯数
26
形状
B形
注文コード
36071612
品番
PT10-25-26B
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
45
寸法E(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
2.5
寸法K(mm)
13
寸法LA(mm)
32
寸法LB(mm)
45
寸法LW(mm)
-
外径O.D.(Φmm)
80.9
寸法W(mm)
27
最大軸穴径d(Φmm)
30
最小軸穴径d(Φmm)
12
適合フランジ外径D(mm)
86
適合フランジ内径P(mm)
66
適合フランジ厚t(mm)
1.6
歯数
26
呼び幅(mm)
25
材質
鋼材
形状
B形
種類
タイミングプーリ
適合フランジ
F-168666
概略質量(kg)
1.31
ピッチ径(Φmm)
82.76
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。