PT10-25-50W タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 36072032

PT10-25-50W タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 36072032
PT10-25-50W タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 36072032

タイミングプーリ T10形

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び幅(mm)25歯数50形状W形注文コード36072032品番PT10-25-50W
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法D(Φmm)60寸法E(mm)140寸法G(mm)11寸法H(mm)-寸法K(mm)18寸法LA(mm)32寸法LB(mm)-寸法LW(mm)50外径O.D.(Φmm)157.3寸法W(mm)-最大軸穴径d(Φmm)35最小軸穴径d(Φmm)16適合フランジ外径D(mm)-適合フランジ内径P(mm)-適合フランジ厚t(mm)-歯数50呼び幅(mm)25材質ねずみ鋳鉄形状W形種類タイミングプーリ適合フランジ-概略質量(kg)2.6ピッチ径(Φmm)159.15
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36071883
2014-03-10
用途: 数年前に造った機械の使用変更をお客様に依頼され付け替えた。
有限会社やまがみ製作所

前回 製作した部品の物と同じ
メーカーカタログで検索したが、見当たらず モノタロウさんに有りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする