※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B80-40+20DZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36093024
品番
CDQ2B80-40+20DZ-M9BV4-X636
参考基準価格(税別)
¥104,120
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディオプション
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
80
ストロークS2(mm)
20
ストロークS1(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵