三ツ星ベルト
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベルトピッチ周長(mm)
914.4
2590.8
2844.8
歯数
72
204
224
全175種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36099612
品番
360H075G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,070
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
H
ベルト幅(mm)
19.1
歯数
72
歯ピッチ(mm)
12.7
ベルトピッチ周長(mm)
914.4
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び長さ(inch)
36
ベルト呼び幅
75
使用温度範囲(℃)
-30~+90
高さ(mm)
4.59
タイプ
Gタイプ、標準
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
57
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36099612
360H075G
09999315
360H075
タイミングベルトH075形
三ツ星ベルト
1本
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です