曜日別特売
490H075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36099944

タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベルトピッチ周長(mm)1244.6
歯数98
内容量1本注文コード36099944品番490H075G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,770

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形Hベルト幅(mm)19.1歯数98歯ピッチ(mm)12.7ベルトピッチ周長(mm)1244.6材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び長さ(inch)49ベルト呼び幅75使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)4.59タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36099944490H075G09999421490H075490H075G タイミングベルトH075形 三ツ星ベルト 09999421タイミングベルトH075形三ツ星ベルト1本
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする