曜日別特売
1020H075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36101082

タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)2590.8
歯数204
内容量1本注文コード36101082品番1020H075G
参考基準価格(税別)¥18,340販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形Hベルト幅(mm)19.1歯数204歯ピッチ(mm)12.7ベルトピッチ周長(mm)2590.8材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び長さ(inch)102ベルト呼び幅75使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)4.59タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする