ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
メーカー品なので安心。小型直流モーターと組み合わせて使用。駆動音も静かで良い感じです。寿命はこれから確認。
リーガルのパン焼器のベルトが劣化したため購入。80S3M444 (8mm) が本来の型番ですが、見当たらなかったので6mmの本商品で代用。細いので耐久性は不明ですが今のところ動作に問題ありません。