60S3M234G スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅6mm 三ツ星ベルト 36107407

スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅6mm60S3M234G

(2件のレビュー)
取扱い終了
この商品は219種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
36107407
品番
60S3M234G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥730

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

歯数
78
ベルトピッチ周長(mm)
234
高さ(mm)
1.94
タイプ
Gタイプ、標準
ベルト幅(mm)
6
種類
タイミングベルト
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
13.37
歯ピッチ(mm)
3
ベルト形
S3M

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3610740760S3M234G3298805160S3M23460S3M234 スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト 32988051スーパートルクタイミングベルトS3M 60型三ツ星ベルト1本
¥599
税込¥659
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36107014
2017-09-15
用途: 動力伝達に使用

メーカー品なので安心。小型直流モーターと組み合わせて使用。駆動音も静かで良い感じです。寿命はこれから確認。

対象商品 : 36109053
2012-10-28
用途: リーガル パン焼器の保守

リーガルのパン焼器のベルトが劣化したため購入。
80S3M444 (8mm) が本来の型番ですが、見当たらなかったので6mmの
本商品で代用。

細いので耐久性は不明ですが今のところ動作に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
60S3M234G スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅6mm 1本 三ツ星ベルト 【通販モノタロウ】