三ツ星ベルト
タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベルト幅(mm)
101.6
76.2
101.6
127
152.4
ベルト呼び幅
400
300
400
500
600
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36127034
品番
900XXH400G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥114,620
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
XXH
ベルト幅(mm)
101.6
歯数
72
歯ピッチ(mm)
31.75
ベルトピッチ周長(mm)
2286
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び長さ(inch)
90
ベルト呼び幅
400
高さ(mm)
15.73
タイプ
Gタイプ、標準
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
182