三ツ星ベルト
タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベルト幅(mm)
101.6
76.2
101.6
127
152.4
ベルト呼び幅
400
300
400
500
600
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36127192
品番
1800XXH400G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥199,840
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
XXH
ベルト幅(mm)
101.6
歯数
144
歯ピッチ(mm)
31.75
ベルトピッチ周長(mm)
4572
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び長さ(inch)
180
ベルト呼び幅
400
高さ(mm)
15.73
タイプ
Gタイプ、標準
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
182
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36127192
1800XXH400G
10003655
1800XXH400
タイミングベルトXXH型 ベルト幅400
三ツ星ベルト
1本
¥
129,800
税込
¥
142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です