1200XXH500G タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36127341

タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベルト幅(mm)127
ベルト呼び幅500
内容量1本注文コード36127341品番1200XXH500G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥175,430

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形XXHベルト幅(mm)127歯数96歯ピッチ(mm)31.75ベルトピッチ周長(mm)3048材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び長さ(inch)120ベルト呼び幅500高さ(mm)15.73タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
361273411200XXH500G100037071200XXH5001200XXH500G タイミングベルトXXH型 ベルト幅500 三ツ星ベルト 10003707タイミングベルトXXH型 ベルト幅500三ツ星ベルト1本
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする