300MTS8M1552G メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36132975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300MTS8M1552G メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36132975
300MTS8M1552G メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36132975

メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト幅30(mm)
ベルトピッチ周長1552(mm)
1552
528
560
584
600
632
640
656
712
720
760
800
824
840
848
856
880
896
912
920
928
944
952
960
976
984
1000
1024
1040
1056
1080
1120
1128
1136
1152
1160
1184
1216
1224
1248
1256
1280
1296
1304
1312
1320
1352
1360
1384
1400
1424
1440
1480
1488
1520
1600
1640
1648
1680
1696
1728
1760
1776
1792
1800
1816
1832
1880
1912
1960
2000
2040
2048
2064
2104
2120
2160
2240
2272
2304
2400
2496
2600
2800
2920
2944
3048
3200
3248
3272
3680
3904
4400
1200
3440
2376
歯数194
194
66
70
73
75
79
80
82
89
90
95
100
103
105
106
107
110
112
114
115
116
118
119
120
122
123
125
128
130
132
135
140
141
142
144
145
148
152
153
156
157
160
162
163
164
165
169
170
173
175
178
180
185
186
190
200
205
206
210
212
216
220
222
224
225
227
229
235
239
245
250
255
256
258
263
265
270
280
284
288
300
312
325
350
365
368
381
400
406
409
460
488
550
150
430
297
ベルト呼び幅300
内容量1本注文コード36132975品番300MTS8M1552G
参考基準価格(税別)¥27,860販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。

歯数194ベルト幅(mm)30材質(ベルト)高硬度合成ゴムベルト呼び幅300種類タイミングベルトベルトピッチ周長(mm)1552高さ(mm)5.3タイプGタイプ、標準ベルト呼び長さ1552最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする