※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300MTS8M3248G メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36134025 300MTS8M3248G メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 36134025

メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36134025 品番 300MTS8M3248G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥53,090 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。

歯数406 ベルト幅(mm)30 材質(ベルト)高硬度合成ゴム ベルト呼び幅300 種類タイミングベルト ベルトピッチ周長(mm)3248 高さ(mm)5.3 タイプGタイプ、標準 ベルト呼び長さ3248 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02 歯ピッチ(mm)8 ベルト形MTS8M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする