三ツ星ベルト
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
返品不可
65日以内出荷とは
歯数
40
14
32
40
60
36
48
50
呼び幅(mm)
10
10
15
外径O.D.(Φmm)
37.44
12.61
29.8
37.44
56.53
33.62
45.07
46.98
形状
A形
C形
A形
B形
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36145925
品番
P40S3M0100A-AL
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
外径O.D.(Φmm)
37.44
歯数
40
呼び幅(mm)
10
形状
A形
ピッチ径(Φmm)
38.2
材質
高力アルミニウム
種類
タイミングプーリ
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。