三ツ星ベルト
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
40
25
50
60
呼び幅L
10
(mm)
10
15
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36148366
品番
P60S5M0100A-AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,250
呼び幅L(mm)
10
外径O.D.(Φmm)
94.53
形状
A形
ピッチ径(Φmm)
95.49
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。