曜日別特売
P16S5M0100A スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルト 36150615

P16S5M0100A スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルト 36150615
P16S5M0100A スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルト 36150615
P16S5M0100A スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルト 36150615
P16S5M0100A スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルト 36150615

スーパートルクタイミングプーリ S5M形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個呼び幅10歯数16形状A形注文コード36150615品番P16S5M0100A
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

寸法D(Φmm)-寸法H(mm)2.5寸法K(mm)-寸法LA(mm)16寸法LB(mm)-外径O.D.(Φmm)24.5寸法W(mm)11最大軸穴径d(Φmm)10最小軸穴径d(Φmm)7適合フランジ外径D(mm)31適合フランジ内径P(mm)20適合フランジ厚t(mm)1歯数16呼び幅10材質鋼材形状A形種類タイミングプーリ適合フランジF-103120概略質量(kg)0.052ピッチ径(Φmm)25.46
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする