三ツ星ベルト
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
全108種類を絞り込む
最大軸穴径d(Φmm)
選択してください
8
10
12
18
21
22
24
28
34
38
43
45
54
最小軸穴径d(Φmm)
7
8
10
12
歯数
選択してください
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
36
40
44
48
50
60
呼び幅
10
15
25
108種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
外径O.D.(Φmm)
寸法W(mm)
最大軸穴径d(Φmm)
最小軸穴径d(Φmm)
適合フランジ外径D(mm)
適合フランジ内径P(mm)
適合フランジ厚t(mm)
歯数
呼び幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36150554
P14S5M0100A
-
2.5
-
16
-
21.32
11
8
7
26
16
1
14
10
¥
2,170
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150581
P15S5M0100A
-
2.5
-
16
-
22.91
11
8
7
28
18
1
15
10
¥
2,490
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150615
P16S5M0100A
-
2.5
-
16
-
24.5
11
10
7
31
20
1
16
10
¥
2,550
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150642
P18S5M0100A
-
2.5
-
16
-
27.69
11
12
7
33
22
1
18
10
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150676
P20S5M0100A
-
2.5
-
16
-
30.87
11
12
7
35
22
1
20
10
¥
2,980
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150703
P22S5M0100A
-
2.5
-
16
-
34.05
11
18
7
40
28
1
22
10
¥
3,180
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150764
P25S5M0100A
-
2.5
-
16
-
38.83
11
21
7
44
32
1
25
10
¥
3,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150825
P28S5M0100A
-
2.5
-
16
-
43.6
11
24
8
48
36
1
28
10
¥
3,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150852
P30S5M0100A
-
2.5
-
16
-
46.79
11
24
10
51
36
1.6
30
10
¥
3,960
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150886
P32S5M0100A
-
2.5
-
16
-
49.97
11
28
10
54
41
1.6
32
10
¥
4,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150913
P36S5M0100A
-
2.5
-
16
-
56.34
11
28
10
61
41
1.6
36
10
¥
4,540
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150947
P40S5M0100A
-
2.5
-
16
-
62.7
11
34
10
69
50
1.6
40
10
¥
4,880
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36150974
P44S5M0100A
-
2.5
-
16
-
69.07
11
38
12
74
53
1.6
44
10
¥
5,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36151001
P48S5M0100A
-
2.5
-
16
-
75.43
11
43
12
83
63
1.6
48
10
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36151035
P50S5M0100A
-
2.5
-
16
-
78.62
11
45
12
86
66
1.6
50
10
¥
5,910
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36151062
P60S5M0100A
-
2.5
-
16
-
94.53
11
54
12
99
78
1.6
60
10
¥
6,890
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36151096
P14S5M0100B
14
2.5
12
16
28
21.32
11
8
7
26
16
1
14
10
¥
2,980
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36151123
P15S5M0100B
15
2.5
12
16
28
22.91
11
8
7
28
18
1
15
10
¥
3,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36151157
P16S5M0100B
17
2.5
12
16
28
24.5
11
10
7
31
20
1
16
10
¥
3,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36151184
P18S5M0100B
19
2.5
12
16
28
27.69
11
12
7
33
22
1
18
10
¥
3,870
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36151211
P20S5M0100B
19
2.5
12
16
28
30.87
11
12
7
35
22
1
20
10
¥
4,040
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36151333
P26S5M0100B
31
2.5
12
16
28
40.42
11
22
8
47
34
1
26
10
¥
4,970
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36151367
P28S5M0100B
33
2.5
12
16
28
43.6
11
24
8
48
36
1
28
10
¥
5,180
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36151455
P36S5M0100B
38
2.5
12
16
28
56.34
11
28
10
61
41
1.6
36
10
¥
6,140
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36151516
P44S5M0100B
50
2.5
12
16
28
69.07
11
38
12
74
53
1.6
44
10
¥
7,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36151577
P50S5M0100B
63
2.5
12
16
28
78.62
11
45
12
86
66
1.6
50
10
¥
8,640
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36151604
P60S5M0100B
75
2.5
12
16
28
94.53
11
54
12
99
78
1.6
60
10
¥
10,550
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36151631
P14S5M0150A
-
2.5
-
22
-
21.32
17
8
7
26
16
1
14
15
¥
2,410
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36151665
P15S5M0150A
-
2.5
-
22
-
22.91
17
8
7
28
18
1
15
15
¥
2,750
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36151692
P16S5M0150A
-
2.5
-
22
-
24.5
17
10
7
31
20
1
16
15
¥
2,830
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36151726
P18S5M0150A
-
2.5
-
22
-
27.69
17
12
7
33
22
1
18
15
¥
3,050
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36152051
P44S5M0150A
-
2.5
-
22
-
69.07
17
38
12
74
53
1.6
44
15
¥
5,570
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36152085
P48S5M0150A
-
2.5
-
22
-
75.43
17
43
12
83
63
1.6
48
15
¥
5,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36152173
P14S5M0150B
14
2.5
12
22
34
21.32
17
8
7
26
16
1
14
15
¥
3,360
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36152207
P15S5M0150B
15
2.5
12
22
34
22.91
17
8
7
28
18
1
15
15
¥
3,890
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36152234
P16S5M0150B
17
2.5
12
22
34
24.5
17
10
7
31
20
1
16
15
¥
4,020
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36152261
P18S5M0150B
19
2.5
12
22
34
27.69
17
12
7
33
22
1
18
15
¥
4,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36152295
P20S5M0150B
19
2.5
12
22
34
30.87
17
12
7
35
22
1
20
15
¥
4,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36152383
P25S5M0150B
29
2.5
12
22
34
38.83
17
21
8
44
32
1
25
15
¥
5,410
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36152505
P32S5M0150B
38
2.5
12
22
34
49.97
17
28
10
54
41
1.6
32
15
¥
6,410
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36152654
P50S5M0150B
63
2.5
12
22
34
78.62
17
45
12
86
66
1.6
50
15
¥
9,680
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36152715
P14S5M0250A
-
2.5
-
32
-
21.32
27
8
7
26
16
1
14
25
¥
2,920
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36152742
P15S5M0250A
-
2.5
-
32
-
22.91
27
8
7
28
18
1
15
25
¥
3,040
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36152776
P16S5M0250A
-
2.5
-
32
-
24.5
27
10
7
31
20
1
16
25
¥
3,150
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36152803
P18S5M0250A
-
2.5
-
32
-
27.69
27
12
7
33
22
1
18
25
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36152837
P20S5M0250A
-
2.5
-
32
-
30.87
27
12
7
35
22
1
20
25
¥
3,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36152864
P22S5M0250A
-
2.5
-
32
-
34.05
27
18
7
40
28
1
22
25
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36152891
P24S5M0250A
-
2.5
-
32
-
37.24
27
21
7
44
32
1
24
25
¥
4,370
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36152925
P25S5M0250A
-
2.5
-
32
-
38.83
27
21
8
44
32
1
25
25
¥
4,540
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36152952
P26S5M0250A
-
2.5
-
32
-
40.42
27
22
8
47
34
1
26
25
¥
4,630
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ