三ツ星ベルト
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
呼び幅
15
歯数
50
形状
B形
注文コード
36152654
品番
P50S5M0150B
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
寸法D(Φmm)
63
寸法H(mm)
2.5
寸法K(mm)
12
寸法LA(mm)
22
寸法LB(mm)
34
外径O.D.(Φmm)
78.62
寸法W(mm)
17
最大軸穴径d(Φmm)
45
最小軸穴径d(Φmm)
12
適合フランジ外径D(mm)
86
適合フランジ内径P(mm)
66
適合フランジ厚t(mm)
1.6
歯数
50
呼び幅
15
材質
鋼材
形状
B形
種類
タイミングプーリ
適合フランジ
F-168666
概略質量(kg)
1.077
ピッチ径(Φmm)
79.58
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。