三ツ星ベルト
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
呼び幅
25
歯数
25
形状
A形
注文コード
36152925
品番
P25S5M0250A
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
寸法D(Φmm)
-
寸法H(mm)
2.5
寸法K(mm)
-
寸法LA(mm)
32
寸法LB(mm)
-
外径O.D.(Φmm)
38.83
寸法W(mm)
27
最大軸穴径d(Φmm)
21
最小軸穴径d(Φmm)
8
適合フランジ外径D(mm)
44
適合フランジ内径P(mm)
32
適合フランジ厚t(mm)
1
歯数
25
呼び幅
25
材質
鋼材
形状
A形
種類
タイミングプーリ
適合フランジ
F-104432
概略質量(kg)
0.264
ピッチ径(Φmm)
39.79
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。