三ツ星ベルト
タイミングプーリ MXL形(棒状・アルミタイプ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
27
27
27
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
48
50
52
54
56
60
64
70
72
80
84
96
100
120
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36157457
品番
P27MXL100
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
種類
タイミングプーリ
呼び幅L(mm)
100
材質
高力アルミニウム
歯数
27
形状
棒状
ピッチ径(Φmm)
17.46
外径O.D.(Φmm)
16.96
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。